Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04509
Cod. Produttore
04509
Cod. EAN
3606480908293

Informazioni di prodotto

Sbarra New Linergy 3200A per istallazione verticale -Lunghezza 1625 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Linergy LGYE profile busbar for Prisma P. The rated insulation voltage is 1000V. The rated operational current is 3200A. Busbar connection with double t-slot. It provides 2440 A at 35 °C, = IP31 and 2100 A at 35 °C, IP31 permissible current and 1620 mm length. It could be installed in the 650 mm and 650 + 150 mm width cubicle and 300 mm width cubicle duct. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

corrente nominale In

3200 A

esecuzione

profilo

larghezza

31 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1620 mm

altezza

150 mm