Prodotti /

Cod. Rexel
CX3000589
Cod. Produttore
3000589
Cod. EAN
4046356725552

Informazioni di prodotto

Ponticello sezionatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 4, corrente nominale: 25 A, lunghezza: 25 mm, colore: grigio/arancione

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Multicolore

Tipologia

Ponte commutabile

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

4