› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SB-ME 4-8

Cod. Rexel CX3032732
Cod. Produttore 3032732
Cod. EAN 4046356280310

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Numero poli: 1
  • Protezione dita: DIN EN 50274
  • Spina prova: 4 mm
  • Morsetti passo: 8,2 mm
  • Tipo: Adattatore di prova
  • Serie: PAI-4-FIX
  • Uso: protezione contatti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, numero poli: 1, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

SB-ME 4-8