› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SB-ME 2-6

Cod. Rexel CX3032570
Cod. Produttore 3032570
Cod. EAN 4046356551489

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 41 A
  • Colore: blu
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 3-8 BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 41 A, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

3

SB-ME 2-6