› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SB-8ESCA8AA700S CONNETTORE

Cod. Rexel CX1623365
Cod. Produttore 1623365
Cod. EAN 4055626194868

Informazioni principali

  • Serie: SB
  • Numero poli: 4+4+4+PE
  • Velocità dati: 100 MBit/s
  • Categoria: CAT5
  • Tipo connessione: Femmina a crimpare
  • Schermato: Sì
  • Orientabile: Angolato
  • Senso rotazione: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M40, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Ibrido, serie: SB, angolato, orientabile, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+4+PE, CAT5, 100 MBit/s, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, codifica: CAT5, codifica 1, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

850 V

numero di poli

13

con collegamento schermato

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

corrente nominale In

70 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 115 °C

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 10 mm²

SB-8ESCA8AA700S CONNETTORE