› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SB-8EP0A8A8L34S CONNETTORI CAVI

Cod. Rexel CX1627076
Cod. Produttore 1627076
Cod. EAN 4055626298771

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Serie: SB
  • Numero poli: 4+4+PE / 3+N+PE
  • Connessione: Crimpare
  • Tipo contatto: Spina
  • Diametro cavi: 20,5-26,5 mm
  • Schermato: Sì
  • Codifica: Segnale 1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M40, Connettore per cavi, applicazione: Potenza, serie: SB, diritto, lungo, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+PE / 3+N+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 20,5 mm ... 26,5 mm, codifica: Segnale, codifica 1, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

850 V

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

temperatura ambiente

-40 ... 115 °C

per diametro esterno cavo

20,5 ... 26,5 mm

SB-8EP0A8A8L34S CONNETTORI CAVI