› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SB 6-T 2-8

Cod. Rexel CX3071355
Cod. Produttore 3071355
Cod. EAN 4046356736008

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 101 A
  • Numero connessioni: 4
  • Numero poli: 1
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione dimensionamento: 25 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: UDB 2X25/16 GY

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di derivazione linea principale, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 101 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 25 mm², 1. piano, sezione: 1,5 mm² - 25 mm², Connessione a vite, 2. piano, sezione: 1,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

23 mm

altezza

46 mm

profondità

42 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

101 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

SB 6-T 2-8