› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SB 4-8-T IP

Cod. Rexel CX3046499
Cod. Produttore 3046499
Cod. EAN 4046356919258

Informazioni principali

  • Serie: EX
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo fusibile: G / 6,3 x 32
  • Tipo connessione: Attacco connettore
  • Colore: Nero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 6,3 x 32, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

8,2 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

SB 4-8-T IP