› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SB-36KS004 CONTATTO A CRIMPARE

Cod. Rexel CX1623380
Cod. Produttore 1623380
Cod. EAN 4055626195247

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Genere: Femmina
  • Diametro contatti: 3,6 mm
  • Sezione connessione: 10 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Conformità: RoHS II Pb <>
  • Prodotto alternativo: Cod. 1244891
  • Serie: SB-36KS004

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 3,6 mm, sezione di connessione: 10 mm² ... 10 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244891

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 10 mm²

SB-36KS004 CONTATTO A CRIMPARE