› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SB-36KP005 CONTATTO A CRIMPARE

Cod. Rexel CX1623386
Cod. Produttore 1623386
Cod. EAN 4055626195285

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 3,6 mm
  • Sezione connessione: 16 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Forma: Spina tornito
  • Certificazione: RoHS II senza Pb
  • Codice alternativo: 1244896
  • Serie: SB-36KP005

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 3,6 mm, sezione di connessione: 16 mm² ... 16 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244896

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

SB-36KP005 CONTATTO A CRIMPARE