› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SB 2-URTK/SP

Cod. Rexel CX0201155
Cod. Produttore 0201155
Cod. EAN 4017918098278

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a pettine
  • Montaggio: frontale
  • Serie: EB 2- 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

SB 2-URTK/SP