› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SB-10KP004 CONTATTO A CRIMPARE

Cod. Rexel CX1623613
Cod. Produttore 1623613
Cod. EAN 4055626195209

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 1 mm
  • Sezione connessione: 1-1,5 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Spina tornita
  • Protezione: RoHS II senza Pb
  • Applicazione: Contatto a crimpare
  • Serie: SB-10KP004
  • Codice alternativo: 1244925

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 1 mm² ... 1,5 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244925

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 1,5 mm²

SB-10KP004 CONTATTO A CRIMPARE