Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248409
Cod. Produttore
248409
Cod. EAN
4015082484095

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 2,5-4 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Salvamotore
  • Protezione: Interruttore motore
  • Serie: None
  • Modello: Z-MS-4,0/3
  • Range corrente: 2,50-4 A
  • Funzione: Protezione motore

Documentazione tecnica

Salvamotore a 3 poli Z-MS-4,0/3 con protezione da sovraccarico termico integrata. Progettato per garantire un intervento magnetico preciso, assicura la protezione efficace dei motori elettrici contro sovraccarichi e anomalie di funzionamento. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti elettrici. La sensibilità è calibrata per escludere falsi interventi dovuti a guasti di fase, offrendo una protezione mirata e durevole. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore, 2,5-4 A, 3p

larghezza

54 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

40 ... 52 A

Produttore

Salvamotore 3 poli 2,5-4 A protezione motore industriale