Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248407
Cod. Produttore
248407
Cod. EAN
4015082484071

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 1-1,6 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Salvamotore
  • Serie: None
  • Protezione: Motore
  • Modello: Z-MS-1,6/3
  • Regolazione: 1,00-1,6 A
  • Funzione: Interruttore

Documentazione tecnica

Salvamotore trifase a 3 poli con protezione da sovraccarico termico integrata, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Dotato di tecnica di intervento magnetica, assicura una risposta rapida e precisa in caso di anomalie, proteggendo efficacemente i motori da danni causati da sovraccarichi. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione robusta e duratura, contribuendo a mantenere la continuità operativa e ridurre i tempi di fermo. La sua sensibilità è calibrata per non intervenire in caso di guasti di fase, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore, 1-1,6 A, 3p

larghezza

54 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,55 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1,6 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

16 ... 21 A

Produttore

Salvamotore 3 poli 1,00-1,60A protezione motore industriale