Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248393
Cod. Produttore
248393
Cod. EAN
4015082483937

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 0,63-1 A
  • Poli: 2 poli
  • Tipo: Salvamotore
  • Protezione: Interruttore motore
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Salvamotore bipolare Z-MS con protezione da sovraccarico termico integrata, progettato per garantire un intervento magnetico rapido e affidabile. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi, assicura la sicurezza e la durata dei motori elettrici. Il dispositivo presenta una regolazione della corrente nominale da 0,63 a 1 ampere, offrendo precisione e adattabilità alle esigenze specifiche degli impianti. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo ideale per impianti industriali e civili. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore, 0,63-1 A, 2p

larghezza

36 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,25 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,63 ... 1 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

10 ... 13 A

Produttore

Salvamotore 2 poli 0,63-1A protezione motore industriale