›

SAI I V24AC GY

Cod. Rexel SN42363
Cod. Produttore 42363
Cod. EAN 8010152423635

Informazioni principali

  • Serie: SAI
  • Tensione operativa: 24V AC
  • Suono: intermittente
  • Grado di protezione: IP54
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Pressacavo: M16
  • Corpo: policarbonato
  • Livello sonoro: 110 dB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo SAI C oppure intermittente SAI I. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

105 DECIBEL

corrente assorbita

1,1 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

SAI I V24AC GY