›

SAI I V110AC GY

Cod. Rexel SN42366
Cod. Produttore 42366
Cod. EAN 8010152423666

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110V AC ±10%
  • Suono: Intermittente SAI I
  • Potenza acustica: 106 dB(A) a 1m
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Materiale corpo: Policarbonato ABS
  • Pressacavo: M16
  • Serie: ELECTRA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo SAI C oppure intermittente SAI I. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

105 DECIBEL

corrente assorbita

0,19 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

SAI I V110AC GY