›

SAI C V48AC GY

Cod. Rexel SN42255
Cod. Produttore 42255
Cod. EAN 8010152422553

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48V AC
  • Corrente: 0,54 A
  • Suono: Continuo SAI C
  • Pressacavo: M16
  • Protezione: IP54
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Frequenza: 800/15000 Hz (AC)
  • Serie: ELECTRA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo SAI C oppure intermittente SAI I. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

48 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

105 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

SAI C V48AC GY