›

SAI C V24DC GY

Cod. Rexel SN42252
Cod. Produttore 42252
Cod. EAN 8010152422522

Informazioni principali

  • Serie: SAI C
  • Tensione: 24V DC
  • Suono: Continuo
  • Potenza sonora: 110 dB
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Corpo: Policarbonato
  • Pressacavo: M16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo SAI C oppure intermittente SAI I. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

110 DECIBEL

corrente assorbita

0,9 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

SAI C V24DC GY