›

SAI C V240AC GY

Cod. Rexel SN42259
Cod. Produttore 42259
Cod. EAN 8010152422591

Informazioni principali

  • Tipo suono: continuo o intermittente
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Pressacavo: M16
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Potenza sonora: 110 dB
  • Corpo: policarbonato autoestinguente
  • Serie: SAI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo SAI C oppure intermittente SAI I. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

106 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

SAI C V240AC GY