›

SAI C V12DC GY

Cod. Rexel SN42250
Cod. Produttore 42250
Cod. EAN 8010152422508

Informazioni principali

  • Tipo suono: continuo/intermittente
  • Tensione: 12-240V AC/DC
  • Corrente max: 1,7 A (12V DC)
  • Pressacavo: M16
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Materiale: PC e ABS autoestinguente
  • Serie: SAI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo SAI C oppure intermittente SAI I. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

110 DECIBEL

corrente assorbita

1,7 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

SAI C V12DC GY