Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5SL2WB
Cod. Produttore
SL2WB
Cod. EAN
3660191603922

Informazioni di prodotto

  • Materiale: plastica alta qualità
  • Colore: bianco
  • Tipo: scatola incasso murale
  • Design: elegante e funzionale
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
  • Durabilità: robusta e durevole
Telaio da incasso in plastica di colore bianco, progettato per applicazioni murali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una perfetta integrazione e protezione per componenti elettrici installati a muro, assicurando durabilità e facilità di montaggio. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni discrete e funzionali nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La SAFELITE SCATOLA INCASSO MURALE Z5SL2WB è un accessorio essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzata in plastica di alta qualità, questa scatola offre una soluzione robusta e durevole per l'incasso nel muro. Il suo design elegante in bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un aspetto pulito e ordinato. Ideale per chi cerca un telaio da incasso pratico e funzionale, la SCATOLA INCASSO MURALE è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

colore

Bianco

larghezza

118 mm

altezza

52 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

270 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola incasso murale plastica bianca per impianti elettrici

€ 3,46 x 1 pz.