Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5SL2MNM42H1C
Cod. Produttore
SL2MNM42H1C
Cod. EAN
3660191609573

Informazioni di prodotto

SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP42
Il SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP42 è una soluzione di illuminazione versatile, progettata per il montaggio esterno o incassato. Con una potenza di 24W e una luminosità di 300 lumen, offre un'illuminazione sempre alimentata o in modalità emergenza. Questo dispositivo è ideale per l'inserimento di fogli o piastre, rendendolo perfetto per diverse applicazioni. La sua classificazione IP42 garantisce una protezione adeguata, rendendolo adatto a vari ambienti. Descrizione del produttore: Il SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP42 è una soluzione di illuminazione versatile, progettata per il montaggio esterno o incassato. Con una potenza di 24W e una luminosità di 300 lumen, offre un'illuminazione sempre alimentata o in modalità emergenza. Questo dispositivo è ideale per l'inserimento di fogli o piastre, rendendolo perfetto per diverse applicazioni. La sua classificazione IP42 garantisce una protezione adeguata, rendendolo adatto a vari ambienti.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

119 mm

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

larghezza di montaggio

119 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

49 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

8

lunghezza di montaggio

270 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

300 lm

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

49 mm

fattore di potenza

0,74

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP42 illuminazione esterna/incasso emergenza

€ 75,82 x 1 pz.