Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5SL2MNM65G1C4A
Cod. Produttore
SL2MNM65G1C4A-AT
Cod. EAN
3660191813123

Informazioni di prodotto

SAFELITE AT 24W SA/SE 250LM 1H IP65
Descrizione del produttore: Il SAFELITE AT 24W SA/SE è un'illuminazione versatile e sicura, progettata per applicazioni a parete. Con una potenza di 250 lumen e un design IP65, è ideale per ambienti interni ed esterni. Questo dispositivo sempre alimentato può funzionare anche in modalità emergenza, garantendo sicurezza in ogni situazione. Dotato di un sistema di auto-test automatico e di un pittogramma, offre una gestione intuitiva e una facile installazione. Scegli il SAFELITE per un'illuminazione affidabile e innovativa.

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

119 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

larghezza di montaggio

128 mm

adatto per tipo di marcatura

Lastra in vetro acrilico

numero di poli

4

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

49 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

285 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Potenza totale

2,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Con pittogramma

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

100 mm

fattore di potenza

0,91

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

SAFELITE 24W SA/SE 250LM 1H IP65 AT