Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5SL2MNM65F2C
Cod. Produttore
SL2MNM65F2C
Cod. EAN
3660191603786

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Flusso luminoso: 200 lm
  • Durata emergenza: 2 ore
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: esterno/incasso
  • Funzionamento: sempre alimentato
  • Serie: None
  • Resistente a: polvere e spruzzi
Lampada di emergenza SAFELITE con potenza di 18W, progettata per garantire un'illuminazione affidabile e continua in situazioni di emergenza. Offre un flusso luminoso di 200 lumen e un'autonomia di 2 ore, assicurando sicurezza e visibilità. Il grado di protezione IP65 rende il prodotto resistente all'acqua e alla polvere, ideale per installazioni sia esterne che incassate. Funzionamento sempre alimentato con modalità solo emergenza, senza dispositivi di monitoraggio integrati. Adatta per montaggio esterno o incassato, con marcatura adesiva per una facile identificazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presentiamo il SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP65, una soluzione di illuminazione versatile e resistente, ideale per montaggio esterno o incassato. Con una potenza di 18W e un flusso luminoso di 200 lumen, questo dispositivo è progettato per funzionare sempre alimentato o in modalità emergenza. La sua classificazione IP65 garantisce protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo perfetto per ambienti esterni. Scegli SAFELITE per un'illuminazione affidabile e duratura.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

119 mm

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

larghezza di montaggio

119 mm

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

numero di poli

2

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

49 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

8

lunghezza di montaggio

270 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

49 mm

fattore di potenza

0,84

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Produttore

SAFELITE lampada emergenza 18W 200LM IP65 esterno/incasso