› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO CONN

Cod. Rexel CX1437494
Cod. Produttore 1437494
Cod. EAN 4046356457620

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 2-poli
  • Configurazione: Diritto
  • Codifica: B-codifica M12-SPEEDCON
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Applicazione: Linea bus PROFIBUS
  • Serie: SACCBP-MSB
  • Grado di protezione: PG9
  • Conformità RoHS: Pb <>

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, PROFIBUS, 2-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, B-codifica, su estremità conduttore libera, Linea bus, lunghezza cavo: 1 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

1 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

2

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO CONN