Prodotti /

Cod. Rexel
CX1534627
Cod. Produttore
1534627
Cod. EAN
4046356026796

Informazioni di prodotto

Connettore per apparecchi posteriore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore femmina da incasso sistema bus, Ethernet, 4 poli, M12, schermato, codifica D, montaggio posteriore/a vite, con connessione a saldare diritta

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

con collegamento schermato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

M12

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C