› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACCBP-M12MS-5CON-M16/1,0-920 CONNE

Cod. Rexel CX1534436
Cod. Produttore 1534436
Cod. EAN 4046356026604

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Tipo connettore: M12-SPEEDCON
  • Numero poli: 5 poli
  • Codifica: A-codifica
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Collegamento: cavo libero
  • Serie: CANopen® / DeviceNet™

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

1 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

5

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACCBP-M12MS-5CON-M16/1,0-920 CONNE