› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACCBP-M12FSD-4CON-M16/0,5-931 CONN

Cod. Rexel CX1534588
Cod. Produttore 1534588
Cod. EAN 4046356026758

Informazioni principali

  • Codice: SACCBP-M12FSD-4CON-M16/0,5-931
  • Connessione: Ethernet CAT5 100 MBit/s
  • Poli: 4 poli femmina
  • Tipo: Dritto, M12 D-codifica
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Collegamento: su estremità conduttore libera
  • Serie: SACCBP
  • Conformità: RoHS II Pb <0,1%

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Femmina, diritto, M12, D-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 0,5 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACCBP-M12FSD-4CON-M16/0,5-931 CONN