› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACCBP-FSD-4CON-PG9/1,0-931SCO CONN

Cod. Rexel CX1437698
Cod. Produttore 1437698
Cod. EAN 4046356458436

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore posteriore
  • Velocità: Ethernet CAT5 100 Mbit/s
  • Numero poli: 4 poli
  • Genere: Femmina
  • Orientamento: Diritto
  • Codifica: M12-SPEEDCON D
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Serie: 931SCO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, D-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

1 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

1,5 A

Numero di contatti di controllo

4

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACCBP-FSD-4CON-PG9/1,0-931SCO CONN