› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,5-933SCO CONN

Cod. Rexel CX1437766
Cod. Produttore 1437766
Cod. EAN 4046356458504

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore M12 Femmina
  • Velocità dati: 100 MBit/s
  • Protocollo: PROFINET & EtherCAT
  • Numero poli: 4 poli
  • Codifica: D-codifica
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Configurazione: Diritta, linea bus
  • Serie: 933SCO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, D-codifica, su estremità conduttore libera, Linea bus, lunghezza cavo: 0,5 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

isolamento filo

PVC

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,5-933SCO CONN