› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACCBP-FS-8CON-M16/2,0-PUR SCO CONN

Cod. Rexel CX1419344
Cod. Produttore 1419344
Cod. EAN 4046356533355

Informazioni principali

  • Serie: SACCBP-FS
  • 8 poli femmina
  • Connettore posteriore
  • Tipo dritto
  • Codifica A
  • Lunghezza cavo 2 m
  • Collegamento su conduttore
  • Standard M12-SPEEDCON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 8-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 2 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

sezione del filo

0,25 mm²

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

2 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

8

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACCBP-FS-8CON-M16/2,0-PUR SCO CONN