› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACCBP-FS-5CON-M16/1,0-PUR SCO CONN

Cod. Rexel CX1419328
Cod. Produttore 1419328
Cod. EAN 4046356533294

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 5 poli
  • Configurazione: Femmina, diritto
  • Codifica: A-codifica M12-SPEEDCON
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Connessione: Collegamento cavo libero
  • Serie: SACCBP-FS
  • Applicazione: Apparecchi posteriore
  • Conformità RoHS: Privo di piombo dal 2026

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 5-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

5

Filettatura della madrevite

M12

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACCBP-FS-5CON-M16/1,0-PUR SCO CONN