› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER

Cod. Rexel CX1688573
Cod. Produttore 1688573
Cod. EAN 4017918622404

Informazioni principali

  • Tipo: RJ45
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 8
  • Connessione: a crimpare
  • Sezione cavo: AWG 26-24
  • Uscita cavo: dritto
  • Applicazione: Ethernet
  • Serie: VS-08-ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti maschio RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Ethernet

Caratteristiche tecniche

larghezza

11,6 mm

altezza

12,1 mm

profondità

24,1 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

72 V

numero di ingressi per conduttori

1

numero di poli

8

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

1,5 A

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 0,2 mm²

SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER