› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 230V CONNE

Cod. Rexel CX1452220
Cod. Produttore 1452220
Cod. EAN 4046356536394

Informazioni principali

  • Serie: SACC-VB
  • Connessione: a vite
  • Numero poli: 3
  • Tensione: 230V
  • Diametro cavo: 6-8 mm
  • Tipo connettore: per valvole B
  • Dimensione connettore: 10 mm
  • Applicazione: universale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole B (10 mm), Connessione a vite, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

1,5 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Altro

con indicatore di stato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

50

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile

0,25 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 230V CONNE