› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 110V

Cod. Rexel CX1441037
Cod. Produttore 1441037
Cod. EAN 4046356515924

Informazioni principali

  • Serie: CX1441037
  • 4 poli maschio diritto
  • Connessione a perforazione
  • Diametro conduttore 2,5-5 mm
  • Materiale: zinco nichelato
  • Codifica: A
  • Tipo: connettore universale
  • Pressogetto zigrinato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 4-poli, Maschio diritto M8, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 2,5 mm ... 5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

12,5 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

2,5 ... 5 mm

SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 110V