› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-V-3CON-PG9/BI

Cod. Rexel CX1523968
Cod. Produttore 1523968
Cod. EAN 4046356072960

Informazioni principali

  • Tipo: Distributore a Y
  • Poli: 4-poli
  • Connettori: M12 SPEEDCON
  • Codifica: A
  • Pin ponticellati: 2+4
  • Filettatura: non ruotabile
  • Serie: SAC-3P-Y/2XFS
  • Configurazione: Maschio e femmina dritti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 4-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, PIN 2+4 ponticellati e Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, PIN 2+4 ponticellati, Filettatura connettore femmina M12 non ruotabile

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SACC-V-3CON-PG9/BI