Prodotti /

Cod. Rexel
CX1533314
Cod. Produttore
1533314
Cod. EAN
4046356026000

Informazioni di prodotto

Connettore per valvole

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Altro

con indicatore di stato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

50

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile

0,34 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm