Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
senza alogeni
tipo di cavo
A più fili
tensione nominale
24 V
lunghezza del cavo
5 m
numero di poli
3
materiale del rivestimento di contatto
Altro
materiale di rivestimento del cavo
grado di protezione (IP)
IP65
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
Valvola B
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
Estremità libera
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
Angolo retto
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
con indicatore a LED
materiale del corpo base del contatto
CuSn
colore della guaina del cavo
corrente nominale In
4 A
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-20 ... 80 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 ... 80 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile