› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-SQ-M12MS-8CON-20/0,5 CONNETT.

Cod. Rexel CX1441684
Cod. Produttore 1441684
Cod. EAN 4046356533027

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Tipo: Connettore diritto
  • Codifica: A-codifica M12
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Sezione filo: 0,25 mm²
  • Materiale filo: TPE
  • Assemblaggio: Saldato
  • Serie: SACC-SQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, 8-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm², Filo in TPE, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

sezione del filo

0,25 mm²

isolamento filo

Elastomero termoplastico (TPE)

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

8

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-SQ-M12MS-8CON-20/0,5 CONNETT.