Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1407392
Cod. Produttore
1407392
Cod. EAN
4046356775205

Informazioni di prodotto

NBC-FSD/ 1,0-93E/R4RC SCO Cavo di rete

Documentazione tecnica

Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, schermata, Maschio diritto RJ45 Push-Pull / IP67, su Femmina diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, lunghezza cavo: 1 m

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C -25 °C

Produttore

SACC-SQ-M12FS-8CON-20-L180