› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-MINMR-5CON-PG11/2,5 CONNETTORE

Cod. Rexel CX1456242
Cod. Produttore 1456242
Cod. EAN 4046356616874

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 5 poli
  • Montaggio: Maschio angolato
  • Filettatura: 7/8"-16UNF
  • Connessione: A vite
  • Materiale: Pressogetto zinco nichelato
  • Diametro cavo: 8-10 mm
  • Codifica: A
  • Serie: SACC-MINMR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 5-poli, Maschio angolato 7/8"-16UNF, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg11, diametro esterno conduttore 8 mm ... 10 mm, Contatto 3 anticipato

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

300 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

28 mm

corrente nominale In

9 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 2,5 mm²

SACC-MINMR-5CON-PG11/2,5 CONNETTORE