› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-MINFS-5CON-PG13

Cod. Rexel CX1513758
Cod. Produttore 1513758
Cod. EAN 4017918914639

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 8 poli
  • Configurazione: Femmina, diritto
  • Standard: M12, A-codifica
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Sezione filo: 0,25 mm²
  • Materiale filo: TPE
  • Connessione: Saldato
  • Serie: SACC-E-M12FS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 8-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm², Filo in TPE, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,25 mm²

isolamento filo

Elastomero termoplastico (TPE)

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

8

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-MINFS-5CON-PG13