Prodotti /

Cod. Rexel
CX1500554
Cod. Produttore
1500554
Cod. EAN
4017918609641

Informazioni di prodotto

Connettore industriale rotondo per montaggio sul campo, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco a saldare
  • Risparmio di tempo con il design a 14 poli
  • Montaggio rapido e sicuro sul campo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Affidabilità nelle applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore, 14-poli, Femmina diritto M16, Attacco a saldare

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

60 V

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

I

grado di inquinamento

1

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di controllo

14

temperatura ambiente

-30 ... 95 °C