Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di bloccaggio
Altro
tensione nominale
48 V
esecuzione del contatto
Materiale del corpo
rivestimento scatola
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
HB
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
materiale del rivestimento di contatto
categoria di sovratensione
II
grado di inquinamento
3
esecuzione della scatola
Diritto
grado di protezione (IP), montato
IP67
corrente nominale In
4 A
Numero min. di cicli di innesto
100
Numero di contatti di controllo
5
Materiale della ghiera filettata
temperatura ambiente
-20 ... 80 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
0,25 ... 0,75 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile