Prodotti /

Cod. Rexel
CX1403371
Cod. Produttore
1403371
Cod. EAN
4046356649384

Informazioni di prodotto

  • Poli: 5
  • Tipo: Maschio diritto M12
  • Codifica: A
  • Connessione: a vite
  • Materiale: Acciaio legato 1.4404
  • Diametro conduttore: 2,1-5,2 mm
  • Attacco cavo: Pg11-DUO
  • Serie: Non specificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore industriale M12 maschio a 5 contatti, dotato di filettatura PG11 per un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche con necessità di collegamenti di comando, garantisce una connessione stabile e resistente. La costruzione robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti industriali esigenti. Ideale per il cablaggio di sistemi di automazione e controllo, offre facilità di installazione e compatibilità con standard di settore. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettore, 5-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Acciaio legato 1.4404, connessione a vite per cavo Pg11-DUO, diametro esterno conduttore 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Produttore

Connettore 5 poli Maschio diritto M12 vite acciaio legato industriale