Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1440779
Cod. Produttore
1440779
Cod. EAN
4046356517010

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 4-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Acciaio legato 1.4404, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

18,4 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 8 mm

Produttore

SACC-M12MS-4QO-0,75-VA CONN.SENS/AT