Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1408985
Cod. Produttore
1408985
Cod. EAN
4046356861564

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACC
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 12 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo connettore: Maschio angolato M12
  • Codifica: S
  • Connessione: A vite
  • Diametro cavo: 8-10 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore Power, 4-poli, Maschio angolato M12, codifica: S, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg11, diametro esterno conduttore 8 mm ... 10 mm, per corrente alternata fino a 12 A/630 V, Contatto 4 anticipato

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

20,2 mm

corrente nominale In

12 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 1,5 mm²

Produttore

SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M CONNETTOR