Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1424675
Cod. Produttore
1424675
Cod. EAN
4055626376028

Informazioni di prodotto

Connettore dati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore dati, INTERBUS (500 kBit/s), 5-poli, schermata, Maschio angolato M12, codifica: B, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

19 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

Produttore

SACC-M12MRB-5PL SH IB CONNETTORE M1