› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-M12FSS-3PECT-CM SH CONNETTORE

Cod. Rexel CX1027469
Cod. Produttore 1027469
Cod. EAN 4055626520575

Informazioni principali

  • Serie: SACC-M12FSS
  • 4 poli, femmina diritto
  • Codifica: S
  • Connessione: a crimpare
  • Materiale: zinco pressofuso
  • Schermatura: inclusa
  • Diametro conduttore: 6,5-11 mm
  • Contatti: non inclusi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore Power, Potenza, 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: S, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 6,5 mm ... 11 mm, senza contatti a crimpare

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

690 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

21,5 mm

corrente nominale In

12 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

SACC-M12FSS-3PECT-CM SH CONNETTORE